Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 62000113722DEC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード84448098 品番62000113722DEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Wurth WR-WTBシリーズ2.00 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ2.00 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 品番 ; 828-1339 828-1339 は、サイズが28-22 AWGのワイヤに適しており、WR-WTB 2.00 mm 2列メス端子ハウジングで使用されます。 サイズが28-24 AWGのワイヤに適しており、最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6705 847-6705 品番 ; 828-1339 828-1339 に最適な手動圧着工具 - 品番 ; 847-6714 847-6714

仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 2.00 mm WR-WTBコネクタハウジング
シリーズ = WR-WTB
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 28AWG
適合電線サイズAWG Max = 24AWG
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする