WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84448116 品番MKS2D022201A00KSSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50〜630 V dcで静電容量が0.01〜10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。

仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKS2
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする