ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84448360
品番
0734-01-0000380
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085
アズワン品番
67-4834-75