WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 76 x 76 x 51mm IP66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84448588 品番COMBI 108/5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

EN60529 、 EN60695-2-11. Combi 108 ジャンクションボックス. 膨みのあるカバーにより容積が 10 % 増加しています 2 種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジングです 伸縮性自己密閉メンブレン x 12 、機械装置なしのケーブルエントリ用(両側に 10 個、ベースに 2 個) プラスチック製クイックリリース LID ねじは、錆びず、しっかりと固定されます 耐候性、紫外線耐性、耐破損性、耐衝撃性を備えています 難燃性でハロゲンフリー Snap-on 固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある 2 つの内部開口部を使って固定するための取り付けクリップ

仕様
寸法 L x W x H = 76 x 76 x 51mm
材質 = ポリプロピレン
長さ = 76mm
奥行 = 76mm
高さ = 51mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
極数 = 12
シリーズ = Combi
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする