TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84448868 品番MPA206R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃

仕様
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 6.35mm
実装タイプ = パネルマウント
コンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V ac
コンタクト材質 = 銅、銀めっき
メーカー型番 = MPA206R
接点構成DPDT 端子形状はんだ端子 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする