Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84448965 品番744227S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン

仕様
インダクタンス = 2 x 51 μH
シリーズ = WE-SL2
試験周波数 = 1 KHz
DC抵抗 = 2 x 0.16Ω
電流 Max = 1 A
寸法 = 9.2 x 6 x 5mm
動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C
実装タイプ = 表面実装
定格電圧 = 80V
終端スタイル = 表面実装
高さ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする