Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード84449726 品番64900013722DEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。

仕様
オス/メス = オス
併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジング
シリーズ = WR-MPC4
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 28AWG
コンタクト材質 = 銅合金AWG
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする