Welwyn 巻線 抵抗器 3W 8.2kΩ ±5%, W21-8K2JI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード84449936 品番W21-8K2JI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現

仕様
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = W20
温度係数 = ±200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
抵抗(Ω)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする