ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84450207
品番
MQ7035XG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用計量カップ、専用スパチュラ
寸法(mm)
400×70×70(ブレンダー装着時)
容量(mL)
500(チョッパー)
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
1.2
本体質量(g)
910(ブレンダー装着時)
カップ容量(mL)
約600
コード
有
回転数
13800(ブレンダー装着時)
コーティング
【カッター】ステンレス
定格時間
【ブレンダー】60秒
スピード調節
有
アタッチメント
ブレンダー、泡立て器チョッパー