ミックス&ドリンク ネオ ルビーレッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84450356 品番BL1605JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない!
容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。
2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」
ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。
3. 300W のハイパワー!
コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます
(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2〜3 センチ角の氷をお使いください。
4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き!
モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長
続きします。
5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます
6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに!
攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。
7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい!
容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。
8. お手入れしやすい!
ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする