パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の その他調理家電
パール金属の フードメーカー/製菓
ホットグリル IH対応鉄製ホットサンドメーカー 仕切付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84450496
品番
HB5911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
【本体】鉄【取っ手】フェノール樹脂(耐熱温度150度)【取っ手金具】鉄(クロムめっき)【止め具】ステンレス鋼
寸法(cm)
35.5×14×3