アビテラックス
アビテラックスの キッチン/調理家電
アビテラックスの その他調理家電
アビテラックスの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84450530
品番
AHB2-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
ひと手間を楽にするハンドブレンダー。2段階スピード切替。持ちやすいスリムデザイン。
付属品
ビーターフードプロセッサーカップ
寸法(mm)
383×65×65
容量(mL)
600
消費電力(W)
200
本体質量(g)
595
容器
プラスチック
スピード調節
有
アタッチメント
ビーターフードプロセッサー