オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ホットプレート/電気鍋
オーム電機の ホットプレート
ミニグリルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84450627
品番
COKYHP100AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,117
販売価格(税別)
¥
8,288
バスケットに入れる
付属品
保証書付取扱説明書
材質
【本体】竹材【プレート】アルミダイカスト【取っ手】フェノール樹脂【水トレイ】アルミ【コントローラー】フェノール樹脂
質量(kg)
2.2(コントローラー含まず)
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.4(コントローラー含まず)
本体寸法(mm)
391×75×243(コントローラー含まず)
定格消費電力(W)
1000
温度調節
サーモスタット…80℃(保温)〜230℃