ハンドミキサー ターボ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84450916 品番DL7519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
付属品ビーター×2 寸法(mm)135×194×84 消費電力(W)150 スイッチ5段切替 回転数(min-1[r.p.m])800〜1300 電源交流100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)870 定格時間10分 スピード調節5段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする