ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダブルアクションスイッチ/モーター保護装置 注文コード84450995 品番MXS102_W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック 仕様ダブルアクションスイッチ/モーター保護装置 寸法(mm)410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時) 消費電力(W)200(ブレンダーアタッチメント使用時) 本体質量(kg)0.9(ブレンダーアタッチメント使用時) 電源コード(m)1.3 コード アプリケーション「ネスカフェアプリ」対応 アタッチメントブレンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする