ハンドミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84451020 品番HM060SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品ビーター×2、バルーンウィスク×1、ニーダー×2、収納ケース、ヘラ 材質【本体】ABS樹脂【ビーター/バルーンウィスク/ニーダー】ステンレス 寸法(mm)295×95×210 質量(kg)1.1 シルバー 消費電力(W)160(スピード5) 電源AC100V(50-60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])650〜1350 本体質量(kg)1.1 電源コード(m)1.5 回転数約650〜1350回/分(無負荷時) コーティング【カッター/ビーター/バルーンウィスク/ニーダー材質】ステンレス 定格時間30分(※最低速度時(スピード1)は5分) スピード調節5段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする