マルヤス電業
マルヤス電業の その他測定用品
マルヤス電業の タイマー・ストップウォッチ・時計
マルヤス電業の タイマー
11pinソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451099
品番
PG-11
参考基準価格(税別)
¥546
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
11pinソケットです。
コネクタに。
仕様
●幅(mm):45●高さ(mm):26●適合機種:AT11DN-1●タイプ:11ピン●長さ(mm):43.5●cURus●材質/仕上:プラスチック●原産国:中国●コード番号:207-9802
アズワン品番
67-5632-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません