ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451135
品番
MQ525GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ブレンダー、ハーブチョッパー、泡だて器、専用軽量カップ600mL
寸法(mm)
380×70×70
容量(mL)
600(専用軽量カップ)
消費電力(W)
350
本体質量(g)
720(ブレンダー装着時)
容器
プラスチック
カップ容量(mL)
約600
コード
有
コーティング
【カッター】ステンレス
スピード調節
有
アタッチメント
ブレンダー、ハーブチョッパー、泡だて器