ブレンダー パワーブレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84451449 品番SPB650J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品クリーニングブラシ 材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス 寸法(mm)391×174×218 容量(mL)1500 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時) 電源100V(50/60Hz) 本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7) 電源コード(m)1.5 コーティング【カッター】ステンレス 定格時間4分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする