ハンドブレンダー 1台2役 ボタンを押すだけ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84451467 品番SCB401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
付属品計量カップ、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)351×Φ63 消費電力(W)150 コード長さ(m)1.2 本体質量(g)500 コード 定格時間1分 アタッチメントブレンダーシャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする