ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451494
品番
0734-01-0000360
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084
アズワン品番
67-4834-74