ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451528
品番
MQ9145XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用計量カップ(蓋付)/専用スパチュラ/専用スタンド
寸法(mm)
410×65×70
容量(mL)
600(専用軽量カップ)
消費電力(W)
500
本体質量(g)
1030(ブレンダー装着時)
容器
プラスチック
カップ容量(mL)
約600
コーティング
【カッター】ステンレス
スピード調節
有
アタッチメント
ビッグチョッパー/泡だて器