Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン/調理家電
Panasonic(パナソニック)の その他調理家電
Panasonic(パナソニック)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダブルアクションスイッチ/モーター保護装置/スピード制御可変式
注文コード
84451659
品番
MXS302_W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック
仕様
ダブルアクションスイッチ/モーター保護装置/スピード制御可変式
寸法(mm)
410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時)
消費電力(W)
200(ブレンダーアタッチメント使用時)
本体質量(kg)
0.9(ブレンダーアタッチメント使用時)
コード
有
スピード調節
有
アタッチメント
ブレンダー、チョッパー、泡立て器