ハーフホットサンドメーカー【プレート交換式】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84451738 品番KHS5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ハーフホットサンドプレート、ワッフルプレート、ユーザーズガイド(保証書含む) 消費電力(W)500 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)約1.0 本体寸法(mm)167×96×220 定格消費電力(W)500 電源コード(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする