ハンド&ボトルブレンダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84451860 品番KBD3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ハンドブレンダーアタッチメント、ボトルブレンダーアタッチメント、ボトルふた、パッキン用スティック、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 消費電力(W)200 電源AC100V(50-60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ハンドブレンダー使用時】80×340【ボトルブレンダー使用時】80×300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約15,000(ハンドブレンダー使用時)※回転スピード「最高速」設定時、約20,500(ボトルブレンダー使用時) 定格消費電力(W)200 定格容量280mL(ボトルブレンダー使用時) 電源コード(m)0.8 カップ容量(mL)280(ボトルブレンダー使用時) 定格時間1分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする