メリタ
メリタの キッチン/調理家電
メリタの ケトル/ポット
メリタの 電気ケトル
プライムアクアミニ カッパー MEK187C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84452070
品番
MEK187C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
220×160×205
色
カッパー
容量(mL)
1000
消費電力(W)
1200
電源
AC100V
本体質量(g)
900