ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84452097
品番
0734-01-0000320
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081
アズワン品番
67-4834-71