T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の キッチン/調理家電
T-fal(ティファール)の その他調理家電
T-fal(ティファール)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ブレンドフォース ネオ パウエリックス マルチ BL42X1JP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84452289
品番
BL42X1JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
レシピブック
寸法(mm)
371×182×172
容量(L)
【ミキサー】1.25【チョッパー】550m
消費電力(W)
350
本体質量(g)
1840