ミキサー (400ml) XKM-B010-W ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84452465 品番XKMB010W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1) 材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート 質量(kg)2 外形寸法(mm)333×130×150 消費電力(W)300 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.5 定格容量400mL 安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ 回転数18000rpm 定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする