ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84452508 品番HB65GDJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品クッキングカップ、離乳食用カップ、ブレンダー、ブレンダー用プロテクター、離乳食用ブレンダー、ブレンダー用プロテクター 寸法(mm)400×70×70 容量(mL)【クッキングカップ】900【離乳食用カップ】450 消費電力(W)400 本体質量(g)820 カップ容量(mL)クッキングカップ 900、離乳食用カップ 450 コード スピード調節 アタッチメントブレンダー、離乳食用ブレンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする