仕様●間口(mm):1410●奥行(mm):750●高さ(mm):1170●梱包資材推奨サイズ:幅1200mmまで●縦置き時寸法:W680×D750×H1610mm●横置き時寸法:W1410×D750×H1170mm●重量:約24kg●色:ホワイト●その他:キャスター(Φ100自在×2、Φ100自在ストッパー付×2)●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:完成品、コンべ取付金具×1●縦型⇔横型に変える際は完全に倒した状態でご使用ください●原産国:日本●コード番号:384-0821
アズワン品番67-5572-82