曜日別特売
0355-01-0000818 メートルネジリングゲージ WR212-1.25 第一測範 84454687

メートルネジリングゲージ WR212-1.25

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84454687品番0355-01-0000818
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-207℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:工作用止まり●コード番号:119-0165546アズワン品番67-4841-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする