119-0160287 そーかいくんW プロップ 84455064

119-0160287 そーかいくんW プロップ 84455064
119-0160287 そーかいくんW プロップ 84455064

そーかいくんW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84455064品番119-0160287
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

吸水パッドを紫外線カット生地部が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。
紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、日差しをワイドに遮断します。
繰り返し使用が可能です。
メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
抗菌消臭加工で衛生的です。

仕様●成分:ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維●質量:約20g(吸水2分後80g)●コード番号:119-0160287アズワン品番67-4826-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする