ユニセイキ
ユニセイキの 研究関連用品・実験用必需品
ユニセイキの 実験関連品
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-125 VVA-125
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84455658
品番
0734-01-0002070
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様
●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):6、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164093
アズワン品番
67-4834-83