三和シャッター工業
三和シャッター工業の 建具金物
三和シャッター工業の 防犯補助用品
脱着式簡易アルミ防水版 オクダケ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84455886
品番
OD01
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
設置時間約2分で設置できます。
仕様
●高さ(mm):500●貯水量(m3):漏水量による等級 Ws-2相当●幅(mm):650〜2000●脱着式簡易アルミ防水板●材質/仕上:アルミ材●劣化による止水ゴム交換が必要となる場合があります。●標準レール仕様とします。●取付費別途要問い合わせ。●原産国:日本●コード番号:387-3753
アズワン品番
67-5627-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
離島
数量1以上のご注文
お送りできません