シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの 測定・測量機器校正サービス
シチズンファインデバイスの 校正サービス(定額)
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ校正
トリメトロン 2S-100
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84456507
品番
0283-01-0001330
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
表示が大きく読みやすい。
仕様
●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:1、18N●スピンドル行程:2、8mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(抵抗負荷)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M101)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:※3●レリーズ:M-140●コード番号:119-0161836
アズワン品番
67-4830-52