限界プラグ 栓 ゲージ JIS B7420対応 H7-7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84456516 品番0762-02-0001080
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

穴の大きさを検査するゲーシ

仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:7mm●コード番号:119-0166786 アズワン品番67-4842-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする