仕様●幅(mm):58.3●奥行(mm):127.6●高さ(mm):60●最大画素数(万):約500●タイプ:ボックス型●画素数:最大2592×1944●画素数(メガピクセル):3.0●画素数:最大2592×1944●レンズ:CSマウント(DCオートアイリス対応)●画角:-●赤外線照射距離:-●使用温度範囲:-10~50℃(湿度20~80%)結露しないこと●IP等級:-●逆光補正機能:有●フリッカレス機能:有●映像切替:5MP(最大)/4MP/2MP/CVBS●原産国:日本●コード番号:250-2157アズワン品番67-5597-45