ユニセイキ
ユニセイキの 研究関連用品・実験用必需品
ユニセイキの 実験関連品
桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84459395
品番
0734-01-0001640
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
丸棒の精密ケガキなど。
仕様
●増形ブロック:A級 100mm●寸法(mm):100×100×100●精度:7、0μm●重量(Kg):4、1●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164086
アズワン品番
67-4834-76