TanKeBlue
TanKeBlueの 研究関連用品・実験用必需品
TanKeBlueの 架台/スタンド/ホルダー類
TanKeBlueの ウェハー/特殊ケース
単結晶SiCアズスライスウエハ 6インチ・4H-N ダミーグレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84459438
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
仕様
●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: ダミーグレード●直径: 149.5mm〜 150.0mm (6インチ)●厚さ: 450 μm±15 μm●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包
アズワン品番
68-4088-76