NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用高能率エンドミル ALZ345 Φ1X5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84459499
品番
ALZ345 D1X5
参考基準価格(税別)
¥4,425
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様
●刃径(mm):1●刃長(mm):1.5●シャンク径(mm):4●全長(mm):60●ノンコーティング●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-6926
アズワン品番
67-5562-85