メートルネジリングゲージ GR212-1.25

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84460287 品番0355-01-0000478
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-165℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:通り●コード番号:119-0165351 アズワン品番67-4839-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする