ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 石定盤
箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84461188
品番
0734-01-0000270
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ケガキ台として使用されます
仕様
●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079
アズワン品番
67-4834-69