内径測定器 本体のみ BST-2B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84462195 品番0283-01-0000220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210,000

精密小物部品の内径測定に

仕様●測定範囲:Φ2〜23mm●測定深さ調整量:3mm●測定力:1、47N●端子ストローク:1mm●標準測定端子※1:F-060●◎●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●*1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161842 アズワン品番67-4830-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする