三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
AXD4000A形 アルミニウム合金加工用 アーバタイプ正面フライス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●刃数(枚):4●刃径(mm):50●刃数:4●アーバータイプ●原産国:日本●コード番号:425-1460
注文コード
84462317
品番
AXD4000A-050A04RE
参考基準価格(税別)
¥92,910
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速切削
アルミ用
仕様
●刃数(枚):4●刃径(mm):50●刃数:4●アーバータイプ●原産国:日本●コード番号:425-1460
アズワン品番
68-0474-56