曜日別特売
119-0160286 そーかいくんⅡ プロップ 84462597

119-0160286 そーかいくんⅡ プロップ 84462597
119-0160286 そーかいくんⅡ プロップ 84462597

そーかいくんⅡ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84462597品番119-0160286
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

熱い夏を涼しく快適にするプロップの製品ラインナップ?!
外張断熱になってますます快適性が向上しました。
そ~かいくんⅡは、暑い日差しの中で作業をされる時に簡単に首元を涼しくする、夏に欠かせないアイテムです。
特殊ポリマーを使用し水に2分間浸すだけで、ヘルメットに取付ければすぐに、ご使用になれます。
また特殊繊維の素材で、紫外線を99.9%カット。
さらに外張り断熱を採用し、より首元にあたる熱を遮断します。
内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で、何度でも繰り返しご使用になれます。

仕様●成分:ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維●質量:約16g(吸水2分後90g)●吸水量:74g(2分間浸水)●断熱材:ポリエチレン 100%●<特許第4422631号>●意匠登録:第1178003号●商標登録:第4926717号●※商品にはヘルメットは含まれません。●コード番号:119-0160286アズワン品番67-4826-69
注意
●※商品にはヘルメットは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする