カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
シングルレバーシャワ混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84463656
品番
143-009K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,100
シャワー混合栓です。
仕様
●取付芯々:120〜215ミリ●パイプ:795-916●カートリッジ:101-998●切替部:9178C●節水・低水圧噴板付き●回転クランク仕様個装:白箱重量:3261
アズワン品番
67-9139-88