曜日別特売

109型キーボード W

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード84465284品番N8170-24
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Windows配列準拠、USBタイプ

仕様●接続タイプ:有線●キー配列:日本語配列●分類サイズ:テンキーレス●キーピッチ:19.05mm●キースイッチ:メンブレンスイッチ●インターフェース:USB1.1 インタフェース(Type A)●ケーブル長:1800 mm●対応OS:Windows●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130815●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-30
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする