画像準備中

カメラハウジング A-ODW5C6/3B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84466465 品番2187V413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000

屋外5"ドームハウジング(クリア)VB-C60B/VB-C300B対応。金具は天井吊下げ小型。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120409●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ファンヒータ部●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4209-85
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする