アズワン
アズワンの カラーコーン・区画用品
アズワンの コーン用品
アズワンの カラーコーン
マルチコーン・プラス MCP-70RW フォ-クリフト
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84467077
品番
MCP-70RW-F-T
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥24,805
販売価格(税別)
¥
22,550
バスケットに入れる
風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
敷地内の案内標示に。
仕様
●色:赤●幅(mm):394●高さ(mm):700●表示内容:フォークリフト●タイプ:2面貼り●立体円錐型●材質/仕上:軟質塩化ビニル●セット内容/付属品:取扱い説明書●原産国:日本●コード番号:160-1599
アズワン品番
67-5614-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません